※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ラフィングエンドミル EBRF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40646532
品番
EBRF-T4 20-38C20M104
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
材質
IC903
刃数
4
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応