アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネートフィルム
パウチフィルム 100μ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
40647803
品番
YP100A4Z
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
サイズ
A4
タイプ
GBC3層構造
入数(枚)
100
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
216×303
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100