PLANEX ネットワークカメラ スマカメ2LTE CS-QS50LTE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40648196 品番CS-QS50-LTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「スマカメ2 LTE(CS-QS50-LTE)」は、防水・防塵仕様により屋外の設置に適したLTE/有線LAN対応ネットワークカメラです。
高速通信回線LTEに対応しており、インターネット環境のない場所でも、アプリから映像を確認することが可能です。
最新規格のH.265による映像圧縮技術を採用。H.264の約2倍という圧縮率により、フルHDの高画質映像を低容量で記録することが可能です。同画質でも低容量となりますので、通信費削減も可能です。
また防水・防塵仕様により屋外への設置にも最適。ソニー製高感度CMOSセンサー「IMX323」を搭載し、月明かりや街路灯などわずかな光があれば、夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。

防塵防水性能IP65 仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QS50-LTE(本製品)、ACアダプタ、アンテナ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 寸法(mm)【アンテナ部】約161、【ケーブル部】約285 質量(g)約210(ACアダプタ含まず) モジュール【通信】SIM7100JC 規格VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1ポート 電源DC 5V/2.5A(付属ACアダプタより給電)、PoEによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 4.1以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示【オーバーレイ】日時 レンズf:2.8 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×50×105(本体のみ) モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット、micro-SIMカードスロット 解像度最大 FHD 1080p(1920 ×1080) 保管温湿度範囲-10〜60℃/10〜95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜50℃/10〜90%(結露不可) 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LEDステータス コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 撮影距離(cm)30〜∞ 絞り固定 伝送速度(Mbps)下り最大100/上り最大50、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション) ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) メモリーカード【SIMカード】micro-SIM 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m) 対応ファイルFAT32 フレームレート最大10フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平) 音声圧縮方式非圧縮(PCM) 画像圧縮方式【動画】H.265、【静止画】JPEG 容量(GB)2、4、8、16、32、64、128、256
注意
※対応OSは日本語版を対象としております。
※本製品は、防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、メーカーは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
※H.265形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
※本製品は、直射日光の当たらない場所へ設置してください。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。
※海の近くや温泉地など、塩害や腐食性ガスの発生する環境への設置は避けてください。
※LTEの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※有線LAN/LTEは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。
※microSD/microSDHCカードの画像保存時間は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、カードのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。
※PoE機能をご利用の場合は、カテゴリ5以上のストレートタイプのネットワークケーブルをご利用ください。
※SIMカードは同梱されておりません。LTEをご利用の場合は、別途通信事業者との契約が必要です。
※変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。
※小さな部品がありますので、お子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする