※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H490 ANCX 120508PDR チップ H490 イスカル 40650687 H490 ANCX 120508PDR チップ H490 イスカル 40650687

チップ H490

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC5100 厚さ(mm)5.56 コーナー半径(mm)0.8 注文コード40650687 品番H490 ANCX 120508PDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など40種類から選べます 他の種類を見る
材質IC5100 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする