※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H490ANCX120508PDR IC808 チップ H490 イスカル 40650696 H490ANCX120508PDR IC808 チップ H490 イスカル 40650696

チップ H490

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC808 厚さ(mm)5.56 コーナー半径(mm)0.8 注文コード40650696 品番H490ANCX120508PDR IC808
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など40種類から選べます 他の種類を見る
材質IC808 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする