ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 注文コード40651355 品番TPUVMS1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

国産#3000シートよりも約15%軽量で、耐候性約3年と長期使用が可能です。高い遮光性も兼ね備えています。
ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を軽減します。強度はハトメと同等です。

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 メタリックシルバー 厚さ(mm)0.16 用途長期目的資材カバーや野積養生カバー、土木・工事現場や簡易倉庫資材として等 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ピッチ(mm)【ジョイントホール】90 伸度(%)縦23×横10 質量(g/m2)133 引裂強度(N)縦65×横65 特性耐候 引張強度(N/5cm)縦490×横490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする