TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389

TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389
TPUVMS3654 ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ 萩原工業 40651389

ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4注文コード40651389品番TPUVMS3654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

国産#3000シートよりも約15%軽量で、耐候性約3年と長期使用が可能です。高い遮光性も兼ね備えています。
ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を軽減します。強度はハトメと同等です。

用途長期目的資材カバーや野積養生カバー、土木・工事現場や簡易倉庫資材として等呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4メタリックシルバー厚さ(mm)0.16材質ポリエチレン形状折りたたみタイプピッチ(mm)【ジョイントホール】90伸度(%)縦23×横10質量(g/m2)133引裂強度(N)縦65×横65特性耐候引張強度(N/5cm)縦490×横490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする