- 滑り止めスパイク 簡単取付 モノタロウ 40651434 - 滑り止めスパイク 簡単取付 モノタロウ 40651434 - 滑り止めスパイク 簡単取付 モノタロウ 40651434 - 滑り止めスパイク 簡単取付 モノタロウ 40651434

滑り止めスパイク 簡単取付

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40651434 品番 -
在庫数量:残り388点
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。

サイズ(cm)L(26.0〜28.0) 機能(スパイク数)6個 用途雪道、山道など 材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※スパイクを着けた状態で屋内などで使用しないでください。床面のキズや破損の原因になります。
※着脱の際は、ケガ防止のため手袋など着用してください。
※本製品は転倒や滑りを100%防止するものではありません。予めご了承ください。

サっと着脱できる!
裏面にスパイクが6か所と細かい突起状の合成ゴムが並んでいます 取付けも取外しも簡単です

本体は柔かい合成ゴム製で、裏面にはスチール製のスパイクが計6か所と、合成ゴムの一部が細かく突起状に並んでいます。
取付け方は、靴のつま先から入れて後ろ側のゴムをかかと部分に持ち上げるだけなので、取付けも取外しも簡単です。
あからさまに尖ったスパイクとは異なり、スチール製の突起がわずかに突き出ています。サイズはMとLの2タイプがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
雪中訓練
株式会社ADSムラカミ 様

公共機関(陸上自衛隊)よりの購入依頼があり、今回モノタロウさんより購入させて頂きました。以前も購入した実績があったらしいので、今回も同様に購入させて頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
40651425
2024-11-01
用途:
設備点検作業
渡辺電気管理事務所 様

靴にピッタリはまってスパイクも効いて滑らずとても良い商品だと思っておりましたが、使用後靴から外す時にスパイク部が2箇所なくなっていました。
このはまっているだけのスパイク部取り付けや形状に改良が必要だと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
40651434
2023-12-16
用途:
長靴に取り付ける
自営業 様

安価で取り付け効果も良かった。
かかと側のゴムが下がらないような工夫があると もっと良い。

対象商品:
40651434
2023-12-12
用途:
軽い
金融・保険業

いつも、鞄に入れて、万が一に備えて、持ち歩きます。未だ実際に使用しておりません、試着しましたら、靴の前後ろを被せるカタチなので、ズレなく安全かと思いました。
せっかくだから使いたいので、大雪降らないかな?と心待ちにしておりますが、、、今年も東京には大雪来ませんでしょうか?スパイクの履き心地は悪くありません。

2025-03-11
用途:
氷の上は滑らない
サービス業

使用した時は滑らない最高ですが気が付くとスパイク部分が外れてる1か月もしたらほとんど無くなってた、でもあるのとないのとでは全然違う滑らない

対象商品:
40651425
2023-02-02
用途:
積雪、凍結時の作業時
農・林・水産業

使用時のズレも少なく、滑り止めとしての用具として満足してます。

対象商品:
40651434
2022-09-12
用途:
トレッキング
蕪城パーク 様

今までトレッキングロードに落ち葉が積もると滑ってあぶなかったが、これをつけると安全でした。

対象商品:
40651434
2019-12-12
用途:
凍結路面用
その他業種

安全長靴と一緒に購入。コレを装着すれば、完璧でしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする