ユタカメイク
ユタカメイクの 裁縫用資材
ユタカメイクの ひも/平・丸ゴム/テープ
ユタカメイクの 革テープ/革コード
本革紐
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
40651574
品番
AL-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
本革の紐。
材質
本牛革
色
黒
線径(Φmm)
角3
長さ(m)
1.8
用途
ホビー用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、継ぎ目がある可能性があります。