※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCR D250-QP IC928 チップ HCR イスカル 40651615 HCR D250-QP IC928 チップ HCR イスカル 40651615

チップ HCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC928 厚さ(mm)5.4 注文コード40651615 品番HCR D250-QP IC928
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質・厚さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質IC928 厚さ(mm)5.4 コーナー半径(mm)12.5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする