※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
形状
平行四辺形85°
切刃長さ(mm)
12
注文コード
40652227
品番
HM90ADCR1505PDFR-P IC928
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・切刃長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
穴無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。