※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM90ADKW1505PDR IC908 チップ HM90 イスカル 40652333 HM90ADKW1505PDR IC908 チップ HM90 イスカル 40652333

チップ HM90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC908 形状平行四辺形85° 切刃長さ(mm)12 注文コード40652333 品番HM90ADKW1505PDR IC908
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・形状・切刃長さなど42種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC908 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)15 チップブレーカブレーカ無し 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする