※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ADKT 190608PDTR IC910 チップ HP ADKT イスカル 40652735 HP ADKT 190608PDTR IC910 チップ HP ADKT イスカル 40652735

チップ HP ADKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40652735 品番 HP ADKT 190608PDTR IC910
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質IC910 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 形状平行四辺形85° 切刃長さ(mm)19.2 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする