阿部工業
阿部工業の ウェーダー/レインウェア
プラ箱メガネ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40653717
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途
水産・研究調査・レジャー等に
色
黒
直径(Φmm)
【底ガラス】248.5
高さ(mm)
370
質量(g)
1300