ハンディーソー

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40653726 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。

用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
弓のこでは切れない場所のカット

弓のこはフレームがあるから、どうしても切れない箇所が出てくる。弓のこのフレームが当たってしまう場所を切るために購入したが、性能は見ての通りである。鋸刃の先端部分しか使えないから、どうしても作業効率は悪くなる。これはMonotaROだから悪いわけで無く、構造的にどのハンディソーで起こることだ。

対象商品:
40653726
2025-06-02
用途:
イヤリングをピアスに加工
その他業種

作る事が好きで、今回は初めてトライする作業でしたが、 安価で購入出来て満足です

2025-10-19
用途:
狭い場所
その他業種

サンダーが入らない部分用に、買いました。あると便利です

対象商品:
40653726
2024-02-08
用途:
アルミ等の切断に

自宅でサンダーやリューターで削ると騒音が気になる素材の切断に使いました。形状のせいで使い道が限られますが、この形状ならではの使い方ができるので持っていると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40653726
2022-06-08
用途:
作業

ちっしょとした作業でのカットに使用。リーズナブルな価格ですが十分満足できる商品です。

対象商品:
40653726
2020-07-03
用途:
DIY
サービス業

価格相応で良い品です。安くて使いやすいです。お勧め

対象商品:
40653726
2021-06-20
用途:
折半屋根の切断に使用
運輸・通信業

折半屋根の切断する際、丸のこで届かない部分のカットに使用するため購入しましたが全然切れなかったので、グラインダーで切断しました。

対象商品:
40653726
2020-05-27
用途:
自動車整備

8mmの鉄パイプに使用しましたが しっかりホールドできません
刃のあるほうを挟めばどうにか使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする