セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード40653796 品番CM-RMS 6×R0.75×4Z
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。

シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)4.5 全長(mm)60 刃数4 刃径(Φmm)6 材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 呼び6×R0.75×4Z 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.05 メーカー商品コード8557100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする