OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
40653814
品番
CM-RMS 10×R1.25×4Z
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
65
刃数
4
刃径(Φmm)
10
材質
サーメット(CERMET)
被削材
耐熱合金:◎
呼び
10×R1.25×4Z
表面処理
ノンコーティング
R公差(mm)
±0.03
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.05
メーカー商品コード
8557120
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)