ADFO-3D 4.9 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー) 40654155

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード40654155品番ADFO-3D 4.9
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

ドリル径(Φmm)4.9溝長(mm)24全長(mm)65シャンク径(Φmm)6材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物呼び4.9表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20メーカー商品コード3334328

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする