油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.52 注文コード40654234 品番ADFO-3D 5.52
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はドリル径など160種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

ドリル径(Φmm)5.52 溝長(mm)27 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物 呼び5.52 表面処理EgiAsコーティング ねじれ角(°)約20 メーカー商品コード3334336

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする