※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-50BZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜25 オートスイッチ種類A93V ポートねじの種類(-) Rc 注文コード40654513 品番MGPM40-50BZ-A93VL-XC8
参考基準価格(税別)¥46,310 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 リード線(m)3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする