刃長(mm)40
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)10
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質超硬合金
刃数4
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
刃径(Φmm)10
呼び10×40
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)42・44
外径許容差(mm)0〜-0.02
コーナR許容差(mm)±0.03
メーカー商品コード8556332