超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.5 注文コード40656194 品番PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×20
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナーR・刃径など115種類から選べます 他の種類を見る

幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。

シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)3.8 全長(mm)70 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 刃径(Φmm)2.5 呼び2.5×R0.8×0.75°×20 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)55 メーカー商品コード3097282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする