超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 全長(mm)110 注文コード40656745 品番PHX-LN-DFR 6×R1.5×66
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径・全長など45種類から選べます 他の種類を見る

深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)9 全長(mm)110 首径(mm)5.8 刃径(Φmm)6 材質超硬合金 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇 呼び6×R1.5×66 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)55 外径許容差(mm)±0.01 メーカー商品コード3091067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする