クーリングベストセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40657768 品番32JECV0322L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

地球温暖化に伴い、下記のスポーツシーンはとても厳しい環境になっています。
そんな暑熱環境に負けることなく、トレーニングの成果を発揮できるように開発した、身体冷却ウェア”ミズノ・クーリングベスト”。
実用性と利便性を兼ね備えた設計
効率的に身体冷却できる部位に保冷剤を配置
伸縮性素材を使用。フィット感を高める製品設計
暑熱環境下における運動の休憩時間に着用することでリカバリーを促進
プレー後半のパフォーマンス低下を抑制

サイズL 用途暑熱環境下でプレーするアスリートのパフォーマンスを支える身体冷却ウエア。休憩時間の着用で後半のパフォーマンス低下を抑制 セット内容保冷剤セット品 ブルー 胸囲(cm)100 混率(%)本体:ポリエステル100、内襟・切替部:ナイロン82、ポリウレタン18、バインダー:ポリエステル93、ポリウレタン7 肩幅(cm)41 着丈(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする