石綿関連標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40658434 品番 125-S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
表示内容石綿の使用状況の調査結果 取付方式穴4 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×500 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする