全天候型工事撮影用黒板

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40658565 品番 149-A
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。

付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個 材質耐水べニア 厚さ(mm)20 寸法(mm)450×600 質量(kg)0.8 取付方式衝立式 表示内容工事名・撮影日・撮影箇所
注意
※チョークは使用できません。
※消す際は湿らせた布等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49056034
2014-07-25
用途:
工事写真撮影用

商品説明に黒板消しの文字があったのですが、実際には付いてないのですか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報に誤りがありました。本商品に黒板消しは付属しておりません。専用クレヨンで使用するため黒板消しで文字を消すことができません。文字を消す場合は濡れた布を使用してください。
尚、返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする