磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40659204 品番 SSA2-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途箱入りの船用コンパス 寸法(mm)BO×サイズ:205×205×135 質量(kg)2.3 寸法(inch)【カード径】4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40659229
2019-12-27
用途:
漁作業中の方角確認
農・林・水産業

文字盤が見やすく作業が楽になりました。
箱は木箱なので自分で防腐塗装しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする