カイコーン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 40659703 品番 238B-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。
中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。
本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!!
洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。
左右両用・NSF認証取得。
安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。
摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。

イエロー 用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に 仕様左右兼用・水洗いOK 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-3966-77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

238B カイコーン プロモーションムービー
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40659694
2026-01-15
用途:
荷物の開梱作業

はじめて使用してみたが、カッターナイフのように刃を出したり引っ込めたりする必要がないのに、このまますぐ使えてしかも手を切ることもなく安全でよい。荷物が届くのが別の意味で楽しくなった。刃を交換できるタイプもあるようだが使い切りのこちらの方が厚みが薄くて場所をとらないのがよい。

対象商品:
40659703
2024-05-22
用途:
段ボールの開梱作業

部品等、何かと段ボールに入ってくる材料が多く、開梱するにもカッターでは傷つく恐れがあり、良い物は無いかと探していました。カイコーンは刃がむき出しではないので安全で段ボールの他、PPバンドなどにも使用でき、大変便利です。リピート買いしています。

対象商品:
55669076
2022-10-24
用途:
ダンボールの梱包用

カッターを使用するよりも安全性が高そうだったので導入してみましたが、使い方にはコツがいるような気がします。
今のところ、うまく使いこなせず、カッターのようが手っ取り早い雰囲気になっているので早くコツをつかまねば…

対象商品:
40659703
2022-12-14
用途:
梱包材の解放
建設業・工事業

カッター禁止の現場で使用し
PPバンドはもちろん段ボールまで切れる切れ味でコスパが良いと思います!

対象商品:
40659703
2022-10-27
用途:
梱包されている什器等の開梱作業にて
株式会社ステディーライズ 様 (建設業・工事業)

特にはありませんが、もう少し刃の耐久性があればという意見がありました。

対象商品:
40659694
2022-10-06
用途:
開梱時
製造業

切れ味が良いのに、手は切らない設計になっていて良いです。

対象商品:
40659694
2021-03-08
用途:
ダンボールの開封作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ご時世から宅急便の使用が増加してダンボールの開封も増え作業効率がアップして助かります。

対象商品:
40659703
2020-10-28
用途:
段ボール開封時
製造業

本体は薄くて軽いのに切れ味が良くてストレス無く使用出来ました。
手や段ボールの中のものを傷付ける心配もなくとても良い商品です。
ただ、ガムテープががっちり貼られて隙間(取っ掛かり)がない場合、開けるのに苦労したのでその点を改良して頂けるともっと使い勝手がよくなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする