第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
IPT一般圧力計(IPT-841A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40660543
品番
ATR3/8-100X0〜0.16MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
圧力レンジ(MPa)
0〜0.16
接続ねじ
R3/8
形状
【ケース外観】AT
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
適合流体
気体と液体
材質(接液部)
黄銅
メーカー商品コード
IPT-841A-0.16MPA