※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40-60AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BWV ねじの種類(-) Rc 注文コード40660682 品番MGPM40-60AZ-M9BWVL-XC19
参考基準価格(税別)¥50,110 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類・ポートねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする