画像準備中

IPT一般真空計(IPT-841A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40660839 品番ATR3/8-100X-0.1〜0Mpa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0 接続ねじR3/8 形状【ケース外観】AT 種類真空計 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅 メーカー商品コードIPT-841A-(-0.1)MPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする