ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
Duo ワンダーグリップ デュオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40661986
品番
WG555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。
マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。
吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。
油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
17.2
材質
ナイロン・マイクロファイバー
色
グレー・ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
機能
伸縮性・耐油性・耐摩耗性
入数(双)
1