スクレーパー ステンレス製

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40662336 品番 M100
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。

材質(柄部) 材質(刃)ステンレス(SUS420) 用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに 全長(mm)227 刃長(mm)117 刃幅(mm)100
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業中、刃部には手を触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40662293
2025-05-30
用途:
サビや汚れ落としに
total research project 様 (サービス業)

しっかりとした作りで重宝しています。刃はしなるので、汚れ落としの際に極端に力がかからず、擦る面を傷つけにくいので、しなりのない皮すきと使い分けています。一つ持っておきたいツールです。

対象商品:
40662293
2025-04-13
用途:
畑での作業
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

クワやスコップに着いた土を落とすのに、使ってます。とても手軽に使用出来て次使う時に気持ちよく使えます。
土が着いたままにしていると、クワやスコップが、錆びるため。

対象商品:
40662293
2025-04-16
用途:
汚れ落とし
建設業・工事業

軽くて使いやすい。スクレーパーは各種持ってますが、用途により使い分けてます。

2025-01-13
用途:
剥がす作業

表面が鏡のように太陽光や照明を反射して、まぶしいときがある。光の反射が気になりだすと、もはや、使う気がしなくなった。せっかく買ったものだし、スクレーバーのしなやかさには不満はないので、表面をヤスリでわざと荒くして、反射を抑えて使っている。

2024-11-15
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

玄米を選別して計量する機械の修理に使用。篩の上下の仕切りが擦り切れたので、取り換えるべく、剥がすために使用。必要十分です。

対象商品:
40662309
2024-09-12
用途:
3Dプリンタの造形物とプレートの切断に利用
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

3Dプリンタに付属のものが刃と握り部が外れたため購入、半額以下でありお得であった。できれば刃の厚さについてのサイズを記載してほしい(見逃したかもしれないので)本製品購入の以前に上等のものを購入したら厚さがあり3Dプリンタでは使用できなかったことがあるため

1人が参考にしています
2024-10-01
用途:
蜜蜂の巣箱の掃除
その他業種

持ちやすい。
刃先がほどよく柔軟に曲がり、力加減がやりやすい。
そのため、巣箱の木肌を傷をつけることが少なく、綺麗に掃除ができる。

対象商品:
40662318
2024-08-07
用途:
メンテ作業
吉KEN 様 (建設業・工事業)

安くて、 とても丈夫です。

スクレーパーとしての機能も ありましは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする