遠心分離式ミストファン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40662704 品番PM-660MFZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,040
販売価格(税別)
76,400

全閉モーター採用で防塵、防水性アップ!
らくらく大型キャスター!

タンク容量(L)41(満水時約9時間) 消費電力(W)(50/60Hz)115/120 電源(V)単相100(50/60Hz) 用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿 質量(kg)24.4 羽根(Φmm)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750 風量(m3/min)216/246 風量調整3段階 騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60 アズワン品番64-9368-61 首振り左右90°(選択手動式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40662704
2019-06-12
用途:
外仕事

想像していたより大きく、重量もあり驚きました。軽トラックに載せて移動させる予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする