※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNAR110604PN-R-S ID5 チップ LNAR イスカル 40663926 LNAR110604PN-R-S ID5 チップ LNAR イスカル 40663926

チップ LNAR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 形状長方形90° 切刃長さ(mm)11.11 注文コード40663926 品番LNAR110604PN-R-S ID5
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は形状・切刃長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質ID5 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)11.11 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする