※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNAT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
長方形
切刃長さ(mm)
15.06
材質
IC4010
注文コード
40664102
品番
LNAT 1506PN-W IC4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
形状・切刃長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC4010
形状
長方形
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.06
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。