※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMW 150608 ANTN IC4100 チップ LNMW イスカル 40665012 LNMW 150608 ANTN IC4100 チップ LNMW イスカル 40665012

チップ LNMW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40665012 品番 LNMW 150608 ANTN IC4100
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質IC4100 形状長方形90° 厚さ(mm)6.35 チップブレーカなし 切刃長さ(mm)15 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする