POLE22-0300AN 取付けポール アルミポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40665276

取付けポール アルミポール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種LR4-***PJ型LR4-***LJ型LR4-***QJ型LR5-***LJ型LR5-***PJ型LR6-***LJ型LR6-***PJ型LR6-***QJ型 対応オプションSZP-001W型、SZP-002U型、SZP-003W型、SZQ-001W型、SZK-001U型 注文コード40665276 品番POLE22-0300AN
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は対応機種・対応オプションなど10種類から選べます 他の種類を見る
対応機種
LR4-***PJ型
LR4-***LJ型
LR4-***QJ型
LR5-***LJ型
LR5-***PJ型
LR6-***LJ型
LR6-***PJ型
LR6-***QJ型
付属品バインドタッピンねじM3×12mm(2個) 材質AL 質量(kg)0.16(公差:±10%)(付属品除く) 取付場所屋内 対応オプションSZP-001W型、SZP-002U型、SZP-003W型、SZQ-001W型、SZK-001U型 ポール長(mm)300
注意
※ポールのカットは承っておりません。ポールカッターでの切断は出来ません。
※糸鋸、鋸盤、ジグソー等をご利用ください。
※カット作業中、カット後の工具・ポールの取扱には十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする