PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
取付けポール アルミポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
LR4-***LJ型LR4-***PJ型LR4-***QJ型LR5-***LJ型LR5-***PJ型LR6-***LJ型LR6-***PJ型LR6-***QJ型
対応オプション
SZL-001型
注文コード
40665285
品番
POLE22-0300AT
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・対応オプション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
LR4-***LJ型
LR4-***PJ型
LR4-***QJ型
LR5-***LJ型
LR5-***PJ型
LR6-***LJ型
LR6-***PJ型
LR6-***QJ型
付属品
バインドタッピンねじM3×12mm(2個)
材質
AL
質量(kg)
0.15(公差:±10%)(付属品除く)
取付場所
屋内
対応オプション
SZL-001型
ポール長(mm)
300
注意
※ポールのカットは承っておりません。ポールカッターでの切断は出来ません。
※糸鋸、鋸盤、ジグソー等をご利用ください。
※カット作業中、カット後の工具・ポールの取扱には十分にご注意ください。