PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
ブラケット(アルミポール用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ADC12(アルミダイカスト)
対応機種
LR4-***PJ型、LR4-***QJ型、LR5-***PJ型、LR6-***PJ型、LR6-***QJ型
注文コード
40665346
品番
SZP-002U
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応機種・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ポール防水リング、バインドタッピンねじM3×12mm(2個)
材質
ADC12(アルミダイカスト)
質量(kg)
0.11(公差:±10%)(付属品除く)
対応機種
LR4-***PJ型、LR4-***QJ型、LR5-***PJ型、LR6-***PJ型、LR6-***QJ型
対応
ポール:POLE22-0100AN型、POLE22-0300AN型、POLE22-0500AN型、POLE22-0800AN型、POLE22-1000AN型
保護等級
IP20
取付場所
屋内