曜日別特売
BD-100AE-J 盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40665416

盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別A E AC100/220 ライトグレー注文コード40665416品番BD-100AE-J
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)AC100/220ライトグレー種別A E AC100/220 ライトグレー質量(g)180保護構造IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7適合規格RoHS指令(EN50581)最大消費電力(W)5音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル電圧許容範囲AC100V±10%、AC220V±10%
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする