定格電圧(V)AC100/220色ダークグレー種別A E AC100/220 ダークグレー質量(g)180保護構造IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7適合規格RoHS指令(EN50581)最大消費電力(W)5音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル電圧許容範囲AC100V±10%、AC220V±10%