カード式音声合成報知器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240 注文コード40665495 品番FV-511AM2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥171,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は定格電圧など2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜240 質量(kg)1.05 外形寸法(mm)266×145×34 最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃〜55℃(湿度85%以下) メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10 設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと) 電圧許容範囲(V)AC85〜265 電圧許容範囲AC85V〜265V スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω) 再生可能時間内蔵メモリ:約7分、SDカード(128MB利用時) 約240分 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする