LNMX 150612R-HM IC907 チップ LNMX-HM イスカル 40665755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ LNMX-HM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC907コーナー半径(mm)1.2注文コード40665755品番LNMX 150612R-HM IC907
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状長方形90°材質IC907コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-切刃長さ(mm)13.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする