補修パーツ 取付金具

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種WM・WM-FB型シリーズ/WME・WME-FB型シリーズ/WME-A・WME-AFB型シリーズ/WME-D・WME-DFB型シリーズ 注文コード40666886 品番B85130021-3F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は対応機種・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ネジ2本 材質冷延鋼板(SPCC) 段数3段 対応機種WM・WM-FB型シリーズ/WME・WME-FB型シリーズ/WME-A・WME-AFB型シリーズ/WME-D・WME-DFB型シリーズ 処理方法亜鉛クロメートメッキ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする