定格電圧(V)AC/DC24
質量(kg)1
外形寸法(mm)266×145×34
最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)
動作温湿度範囲-10℃〜55℃(湿度85%以下)
外寸法(mm)266×145×34
メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10
設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)
電圧許容範囲(V)AC/DC 20〜28
スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)
再生可能時間内蔵メモリ:約7分/SDカード(128MB利用時) 約240分
再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s