PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
LS7型積層式信号灯
色
シルバー
注文コード
40667629
品番
SZ-110S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ねじ(M5×25)4本・ゴムワッシャ4個・ナット(M5)4個
適合
LS7型積層式信号灯
材質
耐熱ABS(シルバーは塗装)
色
シルバー
質量(g)
本体約100(付属品約30)
取付場所
屋内専用