(1件のレビュー)内容量1個配列黄青緑注文コード40669966品番LKEH-310FE-YBG
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
定格電圧(V)AC100配列黄青緑段数3外径(Φmm)100光源LED質量(kg)2.5高さ(mm)385.4規格-消費電力(W)23適合規格標準モデル保護等級IP53取付場所屋内/屋外最大消費電力(W)定格電圧及び表示灯段数によっても異なりますLED色黄青緑使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53本体高さ(mm)385.4音圧レベル(dB)最大105(at 1m)取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音色電子音32音・Eタイプ音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下