曜日別特売
EHS-M3HD ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40670946

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード40670946品番EHS-M3HD
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」

定格電圧(V)DC12~48定格消費電力(W)標準:5.1(DC48V、無電圧・NPN時)、最大:5.5(DC48V、無電圧・NPN時)タイプDタイプ音圧レベル(dB)アラーム:最大110(at1m)電圧許容範囲(V)DC10~60仕様内蔵音:32音、再生モード:4種類質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50適合規格EMC指令(EN 13309)使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32配線方式キャプタイヤコード音色ブーブー、ピーポピーポ、ピンポン、オリビアを聴きながら、サーフ天国・スキー天国、線路は続くよどこまでも、シューベルトの子守唄、テキサスの黄色いバラ、プルル、ピポパポピポパン、ピピピ・・・、September、色・ホワイトブレンド、森のくまさん、赤鼻のトナカイ、アルプス一万尺、カンカン、ピロロン、Runner、土曜日の恋人、HAPPY BIRTHDAY、おもちゃのチャチャチャ、黄色いリボン、聖者が街にやってくる、パララ、ピピピン、守ってあげたい、秋の気配、HIHO、こんなこいるかな、雪山賛歌、ロンドンデリーの歌
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

パトライト ホーン型電子音報知器『EHS』 ホーン型MP3再生報知器『EHV』
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする