※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ ONHQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40671005
品番
ONHQ0806-TN IS8
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
IS8
形状
正八角形
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
5.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応